Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH Balkenschuh Typ B 80/120, Stahl sendzimirverzinkt, 2 mm 290523-YY


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-290523-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000257718
EAN/GTIN:
     4004338837518
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh innen
balkenschuh
GAH Balkenschuh Typ B 80/120, Stahl sendzimirverzinkt, 2 mm ETA-08/0171 mit nach innen gebogenen Schenkeln werden bei Anschlüssen von Voll- oder Leimholzbalken verwendet sendzimirverzinkt ETA-08/171 Weitere technische Eigenschaften: Materialstärke: 2mm Maß a: 80mm Maß b: 120mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
75.00 mm
WIDTH GRO:
85.00 mm
DEPTH GRO:
125.00 mm
WEIGHT GRO:
.340000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
€ 7,99*
ab € 102,31*
€ 125,58*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 128,38*
€ 157,24*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 157,24*
€ 187,12
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 156,18*
€ 185,85
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 150,61*
€ 179,23
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 146,49*
€ 174,32
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 128,38*
€ 152,77
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 2,5676* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.