Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konusplättchen, Kiefernholz, Ø 20 mm, Inhalt je Karton ca. 6 290750-YY


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-290750-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000260111
EAN/GTIN:
     4015448494331
Suchbegriffe:
Querholzplättchen
querholzplättchen 20mm
querholzplättchen
Konusplättchen, Kiefernholz, Ø 20 mm, Inhalt je Karton ca. 680 St. Karton à 1 kg Weitere technische Eigenschaften: Inhalt je Karton: ca. 680St.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
15.00 mm
WIDTH GRO:
15.00 mm
DEPTH GRO:
15.00 mm
WEIGHT GRO:
.001000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Holzdübel und Rundstäbe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 8,08*
€ 11,33*
7 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 7,98*
€ 11,38*
1
€ 7,95*
ab € 8,20*
€ 11,76*
5 Tage
15
1
€ 8,90*
ab € 8,47*
€ 11,78*
Lager 4445
80
3
€ 7,90*
ab € 10,63*
€ 14,37*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kilogramm
€ 14,37*
€ 17,10
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 13,81*
€ 16,43
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 13,25*
€ 15,77
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 12,67*
€ 15,08
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 10,63*
€ 12,65
pro Kilogramm
Mindestbestellmenge: 3 Kilogramm ( entspricht € 43,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermann Wolz
HW1
ab € 8,60*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 8,54*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW2
ab € 7,48*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW3
ab € 7,96*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 7,96*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW4
ab € 7,58*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW5
ab € 7,53*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW6
ab € 7,77*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW7
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.