Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konusplättchen, Kiefernholz, Ø 25 mm, Inhalt je Karton ca. 4 290752-YY


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-290752-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000260112
EAN/GTIN:
     4015448494348
Suchbegriffe:
Querholzplättchen
querholzplättchen 25 mm
querholzplättchen
Konusplättchen, Kiefernholz, Ø 25 mm, Inhalt je Karton ca. 430 St. Karton à 1 kg Weitere technische Eigenschaften: Inhalt je Karton: ca. 430St.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
15.00 mm
WIDTH GRO:
15.00 mm
DEPTH GRO:
15.00 mm
WEIGHT GRO:
.001000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Holzdübel und Rundstäbe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 8,03*
€ 11,24*
5 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 7,90*
€ 11,29*
2 Tage
9
1
€ 5,49*
ab € 8,44*
€ 11,60*
1
€ 7,95*
ab € 8,23*
€ 11,69*
Lager 4445
80
3
€ 7,90*
ab € 10,58*
€ 14,30*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kilogramm
€ 14,30*
€ 17,02
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 13,68*
€ 16,28
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 13,17*
€ 15,67
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 12,50*
€ 14,88
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 10,58*
€ 12,59
pro Kilogramm
Mindestbestellmenge: 3 Kilogramm ( entspricht € 42,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermann Wolz
HW1
ab € 8,63*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 8,50*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW2
ab € 7,48*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 7,91*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW3
ab € 7,96*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW4
ab € 7,55*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW5
ab € 7,57*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW6
ab € 7,78*
Ähnlich
Hermann Wolz
HW7
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.