Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konusplättchen, Kiefernholz, Ø 35 mm, Inhalt je Karton ca. 1 290753-YY


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-290753-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000260114
EAN/GTIN:
     4015448494362
Suchbegriffe:
Querholzplättchen
querholzplättchen 35mm
querholzplättchen
Konusplättchen, Kiefernholz, Ø 35 mm, Inhalt je Karton ca. 190 St. Karton à 1 kg Weitere technische Eigenschaften: Inhalt je Karton: ca. 190St.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
15.00 mm
WIDTH GRO:
15.00 mm
DEPTH GRO:
15.00 mm
WEIGHT GRO:
.001000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Holzdübel und Rundstäbe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 8,05*
€ 11,36*
3 Tage
13
1
€ 4,99*
ab € 8,20*
€ 11,41*
7 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 8,07*
€ 11,55*
1
€ 7,95*
ab € 8,24*
€ 11,91*
Lager 4445
80
3
€ 7,90*
ab € 10,70*
€ 14,60*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kilogramm
€ 14,60*
€ 17,37
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 13,84*
€ 16,47
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 13,40*
€ 15,95
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 12,88*
€ 15,33
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 10,70*
€ 12,73
pro Kilogramm
Mindestbestellmenge: 3 Kilogramm ( entspricht € 43,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 8,02*
Ähnlich
Hermann Wolz
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.