Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konusplättchen, Kiefernholz, Ø 50 mm, Inhalt je Karton ca. 9 290754-YY


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-290754-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000260116
EAN/GTIN:
     4054773003665
Suchbegriffe:
Querholzplättchen
querholzplättchen 50mm
querholzplättchen
Konusplättchen, Kiefernholz, Ø 50 mm, Inhalt je Karton ca. 90 St. Karton à 1 kg Weitere technische Eigenschaften: Inhalt je Karton: ca. 90St.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
16.00 mm
WIDTH GRO:
16.00 mm
DEPTH GRO:
16.00 mm
WEIGHT GRO:
.001000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Holzdübel und Rundstäbe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 8,18*
€ 11,40*
2 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 8,27*
€ 11,45*
7 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 8,31*
€ 11,92*
1
€ 7,95*
ab € 8,65*
€ 12,34*
Lager 4445
80
3
€ 7,90*
ab € 11,06*
€ 15,04*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kilogramm
€ 15,04*
€ 17,90
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 14,49*
€ 17,24
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 13,83*
€ 16,46
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 13,16*
€ 15,66
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 11,06*
€ 13,16
pro Kilogramm
Mindestbestellmenge: 3 Kilogramm ( entspricht € 45,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.