Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDI Drückerrosette 051, Schildstärke 8 mm Drückerloch, Edels 290935-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-290935-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000261366
EAN/GTIN:
     4006632253667
Suchbegriffe:
Drückerrosette
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
drückerrosette edelstahl
EDI Drückerrosette 051, Schildstärke 8 mm Drückerloch, Edelstahl F00, rund rund auf Stahlunterkonstruktion aus Edelstahl Rosetten-Ø 55 mm Rosettenstärke 8 mm Nockenabstand 38 mm unsichtbare Verschraubung 3000261365 = Einzelrosette / 3000261366 = Paar Weitere technische Eigenschaften: Farb-Nr.: F00
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
85.00 mm
WIDTH GRO:
135.00 mm
DEPTH GRO:
180.00 mm
WEIGHT GRO:
.635000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: drückerrosette, Rosettengarnituren
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 10,28*
€ 14,38*
2 Tage
6
1
€ 5,59*
ab € 10,41*
€ 14,45*
7 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 10,20*
€ 14,60*
2 Tage
8
1
€ 5,45*
ab € 10,83*
€ 15,05*
Lager 4445
80
2
€ 7,90*
ab € 13,59*
€ 18,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 18,56*
€ 22,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,68*
€ 21,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,11*
€ 20,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,24*
€ 19,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,59*
€ 16,17
pro Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar ( entspricht € 37,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.