Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter, Filz braun, 17 mm, selbstklebend 291400-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-291400-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000271010
EAN/GTIN:
     4019398017039
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Filzgleiter, Filz braun, 17 mm, selbstklebend selbstklebend SB-verpackt Weitere technische Eigenschaften: Befestigungsart: selbstklebend
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
5.00 mm
WIDTH GRO:
120.00 mm
DEPTH GRO:
125.00 mm
WEIGHT GRO:
.009000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,73*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 0,48*
€ 0,96*
2 Tage
76
1
€ 6,95*
ab € 0,49*
€ 0,98*
2 Tage
6
1
€ 5,59*
ab € 0,67*
€ 1,32*
Lager 4445
50
10
€ 7,90*
ab € 1,16*
€ 2,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HANSI-Siebert
521701
ab € 0,48*
Ähnlich
HANSI-Siebert
522203
ab € 0,48*
Ähnlich
HANSI-Siebert
522201
ab € 0,48*
Ähnlich
HANSI-Siebert
522803
ab € 0,48*
Ähnlich
HANSI-Siebert
522801
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.