| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-291516-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000271445 EAN/GTIN: 4023149307669 |
| |
|
| | |
| HETTICH Kugelauszug KA 1730, Nennlänge 400 mm, Stahl verzinkt, 10 kg Schubkastenlänge 250-400 mm Kugelauszug KA 1730, 17 mm Nut, 400 mm Weitere technische Eigenschaften: Material: Stahl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 29.00 mm | WIDTH GRO: | 20.00 mm | DEPTH GRO: | 252.00 mm | WEIGHT GRO: | .100000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 83024200 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, Exzenterbeschlag, Verbindungsbeschlag, verbindungsbeschlag hettich, exzenterbeschlag, Möbelbeschläge |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 2,3293* | € 2,7793* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 2,3079* | € 2,8245* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 2,38* | € 3,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 6,95* | ab € 2,40* | € 3,68* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | pro Paar | € 7,90* | ab € 4,35* | € 5,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 28,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|