| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-291607-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000272000 EAN/GTIN: 4003984180313 |
| |
|
| | |
| VORMANN Handgriff, Edelstahl, Länge 160 mm Breite 20 mm, Anzahl Löcher 4 RF Edelstahl V2A Loch-Ø 4,5 mm Stärke 4 mm Weitere technische Eigenschaften: Anzahl Löcher: 4 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 20.00 mm | WIDTH GRO: | 35.00 mm | DEPTH GRO: | 170.00 mm | WEIGHT GRO: | .120000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 83024200 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,99* | € 2,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,03* | € 3,02* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,0112* | € 3,022* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,4209* | € 3,581* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 3,86* | € 5,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|