Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN Scharnier, Stärke 8,3 mm Polyamid, Höhe 48 mm Breite 291853-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-291853-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000272451
EAN/GTIN:
     4003984120500
Suchbegriffe:
Möbelbeschläge
VORMANN Scharnier, Stärke 8,3 mm Polyamid, Höhe 48 mm Breite 58 mm, schwarz Polyamid schwarz mit Edelstahlstift V2A Weitere technische Eigenschaften: Oberfläche: schwarz
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
15.00 mm
WIDTH GRO:
35.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
.030000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39263000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
1
€ 6,95*
ab € 3,78*
€ 5,51*
1 Tag
40
15
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,52*
1 Tag
31
1
€ 5,59*
ab € 4,0342*
€ 5,8842*
6 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 4,416*
€ 6,5856*
Lager 4445
80
4
€ 7,90*
ab € 7,10*
€ 9,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 39,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000503100Z
ab € 1,13*
Ähnlich
August Vormann
000614075ZR
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.