Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN Lochplattenwinkel, S.2,5 mm, 80 x 80x80mm 291938-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-291938-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000273090
EAN/GTIN:
     4003984914529
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochplattenwinkel 80x80
lochblechwinkel
VORMANN Lochplattenwinkel, S.2,5 mm, 80 x 80x80mm ETA-09/0312 Stahl sendzimir verzinkt gleichschenklig Winkel 90 ° Stärke 2,5 mm Weitere technische Eigenschaften: Oberfläche: sendzimirverzinkt Ausführung: gleichschenklig
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
80.00 mm
DEPTH GRO:
80.00 mm
WEIGHT GRO:
.230000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Winkelverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 5,45*
ab € 32,57*
€ 42,82*
28 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 30,86*
€ 44,86*
7 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 36,53*
€ 49,365*
2 Tage
1
1
€ 7,99*
ab € 43,175*
€ 56,345*
Lager 4445
50
1
€ 7,90*
ab € 64,80*
€ 81,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,69*
€ 97,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,79*
€ 96,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,74*
€ 91,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,00*
€ 86,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 69,96*
€ 83,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 64,80*
€ 77,11
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,296* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070935000
ab € 13,41*
Ähnlich
August Vormann
070937000
ab € 19,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.