| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-292522-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000277215 EAN/GTIN: 4015448610861 |
| |
|
| | |
| Hinweiszeichen, L300xB200 mm gelb schwarz, Betreten verboten, Kunststoff Betreten verboten! Eltern haften für ihre Kinder! Weitere technische Eigenschaften: Farbe: gelb Schriftfarbe: schwarz Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 2.00 mm | WIDTH GRO: | 200.00 mm | DEPTH GRO: | 300.00 mm | WEIGHT GRO: | .040000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39203000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,55* | € 2,17* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 1,56* | € 2,18* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,57* | € 2,23* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 1,64* | € 2,27* | | | | Lager 4445 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,17* | € 2,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|