| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-292581-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000277680 EAN/GTIN: 4054773005867 |
| |
|
| | |
| Parkplatzbeschilderung, L250xB400 mm, Parken, Kunststoff blau/weiß Parkplatz Weitere technische Eigenschaften: Farbe: blau/weiß Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 5.00 mm | WIDTH GRO: | 255.00 mm | DEPTH GRO: | 405.00 mm | WEIGHT GRO: | .065000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 83100000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,95* | € 3,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,04* | € 3,12* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,05* | € 3,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,15* | € 3,30* | | | | Lager 4445 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,87* | € 3,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|