| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-293082-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000550054 EAN/GTIN: 4054773030241 |
| |
|
| | |
| L&S LED Funkfernbedienung Serie Frankfurt, weiß, 4-Kanal stufenlose Einstellung der Farbtemperatur Dimmfunktion in Kombination mit Funksteuerung Serie Frankfurt zwei Fernbedienungen pro Steuerung möglich zwei Lichtszenen speicherbar kompatibel mit RGB-Steuerung Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 30.00 mm | WIDTH GRO: | 60.00 mm | DEPTH GRO: | 170.00 mm | WEIGHT GRO: | .100000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 85269200 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,46* | € 37,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 28,68* | € 37,70* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 28,75* | € 39,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 30,01* | € 39,96* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 40,17* | € 52,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|