| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-293106-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000550077 EAN/GTIN: 4054773030500 |
| |
|
| | |
| L&S LED Funkfernbedienung Serie Frankfurt inkl. Wandhalterung, weiß, 1-Kanal stufenlose Einstellung der Farbtemperatur Dimmfunktion in Kombination mit Funksteuerung Serie Frankfurt eine Fernbedienung pro Steuerung möglich inkl. Wandhalterung für Fernbedienung Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 70.00 mm | WIDTH GRO: | 105.00 mm | DEPTH GRO: | 140.00 mm | WEIGHT GRO: | .100000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 85269200 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,35* | € 24,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,53* | € 24,81* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 18,57* | € 26,75* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,22* | € 27,00* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 26,14* | € 34,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|