Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCOL Gewindeschneidpaste RTD Compound, 500 g, Dose 294895-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-294895-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000349750
EAN/GTIN:
     5024747530236
Suchbegriffe:
Gewindeschneidpaste
gewindeschneidpaste
ROCOL Gewindeschneidpaste RTD Compound, 500 g, Dose eine weiche Paste zur Verwendung beim Gewindeschneiden und Bohren und bei anderen Metallzerspanungsvorgängen optimal als Schneidflüssigkeit und Kühlschmierstoff für alle Metalle geeignet, u. a. gehärtete Stähle, Nimonic-Sorten und Titanlegierungen enthält Extremdruck-Additive, verringert die Reibung bedeutend und ergibt vorzügliche Zerspanungsleistung
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
90.00 mm
DEPTH GRO:
90.00 mm
WEIGHT GRO:
.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Öle, Fette & Schmierstoffe
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
108
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 182,36*
€ 220,68*
Lager 4445
105
pro Packung
Frei Haus
ab € 220,30*
€ 265,50*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 265,50*
€ 315,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 261,77*
€ 311,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 257,02*
€ 305,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 250,13*
€ 297,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 220,30*
€ 262,16
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 18,35834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.