Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLET Schlauchwagen 85M, pulv. Stahl, Anschlussgewinde 26,44 295008-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-295008-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000351029
EAN/GTIN:
     5410685856390
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Schlauchmobil
POLET Schlauchwagen 85M, pulv. Stahl, Anschlussgewinde 26,44 mm 3/4 ? Handgriff mit Softgrip stabile Räder mit Luftreifen Anschlussstück schwenkbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
550.00 mm
WIDTH GRO:
560.00 mm
DEPTH GRO:
690.00 mm
WEIGHT GRO:
16.880000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schlauchwagen, schlauchmobil, Gartenbewässerung
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 151,93*
€ 179,09*
5 Tage
12
€ 5,99*
ab € 148,81*
€ 179,24*
€ 4,95*
ab € 148,12*
€ 179,25*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 155,79*
€ 182,12*
Lager 4445
50
Frei Haus
ab € 231,96*
€ 265,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,33*
€ 315,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,72*
€ 313,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,78*
€ 296,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,60*
€ 288,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,96*
€ 276,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK111
ab € 2,04*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.1111
ab € 1,72*
Zubehör
Bevo
0420118
ab € 1,39*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,59*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0711
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.