Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REHAU PVC Industrieschlauch Raufilam Slidetec soft, Länge 50 295212-YY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-295212-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000351415
EAN/GTIN:
     4007360604233
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
industriewasserschlauch 50m
industrie wasserschlauch
REHAU PVC Industrieschlauch Raufilam Slidetec soft, Länge 50 m blau, Innen-Ø 19 mm Außen-Ø 26,4 mm, Rolle mit Easy-Slide-Technology unvergleichbare Haptik durch neue Schlauchoberfläche, aus hochwertigen umweltfreundlichen Materialien außergewöhnlich flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen Weitere technische Eigenschaften: Temperaturbereich: -10 bis 60°C Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
10.00 mm
WIDTH GRO:
25.00 mm
DEPTH GRO:
25.00 mm
WEIGHT GRO:
.003000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39173200
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Druckluftzubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
112
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 5,04*
2 Tage
105
50
pro Meter
€ 5,59*
ab € 4,26*
€ 5,06*
6 Tage
150
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 4,24*
€ 5,16*
5 Tage
150
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,11*
€ 5,32*
Lager 4445
4000
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,3904*
€ 7,6078*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,6078*
€ 9,05328
pro Meter
ab 250 Meter
€ 7,3904*
€ 8,79458
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 380,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.