| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-295545-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000354920 EAN/GTIN: 4260284410544 |
| |
|
| | |
| SOPPEC PAK-Detector, 500 ml, weiß, Spraydose dient zum schnellen Nachweis von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) wie z.B. Teer in bituminösen Materialien (z.B. Asphalt) ermöglicht eine schnelle Unterscheidung von belastetem und nicht belastetem Material Dose sprüht in allen Lagen bei einer anschließenden, sofort erkennbaren gelb-bräunlichen Verfärbung kann von einer PAK-Belastung > 150ppm ausgegangen werden Farbe weiß Weitere technische Eigenschaften: Farbe: weiß Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 240.00 mm | WIDTH GRO: | 65.00 mm | DEPTH GRO: | 65.00 mm | WEIGHT GRO: | .490000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 32082090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,45* | ab € 8,22* | € 10,15* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,21* | € 10,18* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,59* | ab € 8,68* | € 10,66* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 8,90* | ab € 8,75* | € 10,80* | | | | Lager 4445 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,77* | € 15,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 183,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|