Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-295785-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000370129 EAN/GTIN: 4054596869356 |
| |
|
| | |
| 3M™ Schutzbrille SecureFit-SF100, klar Antikratz, EN166, Polycarbonat EN 166:2001 (AS, UV) 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungs-Technologie bietet einen sicheren Sitz und sorgt für einen optimierten Anpressdruck der Brillenbügel durch das flache und flexible Bügeldesign gute Kombinationsmöglichkeiten mit 3M™ Kapselgehörschutz automatische Anpassung an unterschiedliche Kopfformen sorgt für erhöhten Tragekomfort (ca. 20 g) Größe: Universal Linsenbeschichtung: Antikratz Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 3M 1 FT Gewicht ca.: 20g Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 50.00 mm | WIDTH GRO: | 100.00 mm | DEPTH GRO: | 150.00 mm | WEIGHT GRO: | .045000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 90049010 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,78* | € 5,29* | | | | | 26 Tage | | | 20 | | € 6,95* | ab € 4,39* | € 5,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,59* | € 5,74* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,71* | € 5,76* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 5,56* | € 7,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|