Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-297112-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000605433 EAN/GTIN: 4020772052201 |
| |
|
| | |
| AMF Gelenkhakenschlüssel 775NI, für Außen-Ø 60 - 90 mm mit Nase Industrieausführung Edelstahl rostfrei für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981 Verschraubungen und Armaturen nach DIN 11851 Haken und Schaft verlängert Niet verstärkt Federscheibe abgerundete Kanten für bessere Handhabung Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 15.00 mm | WIDTH GRO: | 55.00 mm | DEPTH GRO: | 255.00 mm | WEIGHT GRO: | .360000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82041100 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,22* | € 43,23* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,39* | € 43,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 34,50* | € 43,66* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 35,29* | € 44,67* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 53,48* | € 69,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|