| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-297715-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000813128 EAN/GTIN: 4007081102513 |
| |
|
| | |
| GESIPA Akkublindnietmutternsetzgerät FireBird® Pro, 10-teilig 15000 N, L-Boxx 2-stelliges LED-Eingabefeld Leistung Akku pro Ladung: verbesserte Standzeit Weitere technische Eigenschaften: Inhalt: 10-teilig Länge: 295mm Antrieb: Gleichstrommotor (BLDC) Setzhub: 10mm Gewicht (mit Akku): 5,1kg Zubehör: Schiebeakku, Ladegerät Akku: Li-Ion Höhe: 295mm Lieferung: L-Boxx Arbeitsbereich: bis M10 Alu, M8 Stahl und M6 VA prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 160.00 mm | WIDTH GRO: | 385.00 mm | DEPTH GRO: | 465.00 mm | WEIGHT GRO: | 6.690000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84672920 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| |