Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLET Mehrzweckkübel Tubtrug Gorilla, 42 l, gelb 297956-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-297956-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000818016
EAN/GTIN:
     7298480000198
Suchbegriffe:
Baueimer
Rund-Behälter
Rundbehälter
baueimer gelb
POLET Mehrzweckkübel Tubtrug Gorilla, 42 l, gelb hohe Tragkraft extrem robust und widerstandsfähig 100 % Polyethylen UV und frostbeständig gelb Weitere technische Eigenschaften: Höhe: 33cm Innen-Ø: 45 cm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
380.00 mm
WIDTH GRO:
460.00 mm
DEPTH GRO:
480.00 mm
WEIGHT GRO:
.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: baueimer, rundbehälter pe, Aufbewahrungsboxen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
5
Frei Haus
ab € 11,13*
€ 15,15*
1
€ 5,90*
ab € 10,31*
€ 15,82*
1 Tag
31
1
€ 5,45*
ab € 11,17*
€ 15,95*
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 11,08*
€ 16,00*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 17,74*
€ 24,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
N. V. POLET QUALITY PRODUCTS S. A.
TTGO26
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.