Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESTO Druckwasserbehälter H2O 3270W, 3 bar NBR-Dichtung, Fül 298117-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-298117-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000818654
EAN/GTIN:
     4000903327040
Suchbegriffe:
Druckwasserbehälter
Kernbohr-Wassertank
Wasserdruckbehälter
Kübelspritze
MESTO Druckwasserbehälter H2O 3270W, 3 bar NBR-Dichtung, Füllinhalt 10 l, Gewicht 5 kg NBR-Dichtung transparenter Schlauch, 4 m mit Wasserstopp integrierte Einfüllöffnung Kunststoffpumpe Ø 38 mm mit Stahlkolbenstange für Kernbohrgeräte und Trennschleifer Trichterabdeckung Weitere technische Eigenschaften: Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
220.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
655.00 mm
WEIGHT GRO:
3.380000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84248970
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: kübelspritze, Drucksprüher
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 53,33*
€ 63,18*
2 Tage
65
1
€ 5,45*
ab € 53,51*
€ 63,80*
19 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 58,02*
€ 67,70*
3 Tage
52
1
€ 4,99*
ab € 57,36*
€ 68,15*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 81,00*
€ 95,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
6209NA
ab € 28,68*
Zubehör
Mesto
6209NB
ab € 28,88*
Zubehör
Mesto
6300WN
ab € 14,88*
Zubehör
Mesto
3960D
ab € 29,75*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.