Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISKARS Ersatzklinge, Blister verpackt, für PowerGear II Sch 298199-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-298199-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000819568
EAN/GTIN:
     6424002008668
Suchbegriffe:
Astschere Ersatzklinge
Ersatzklinge Ambossschere
Ersatzklinge Baumschere
ersatzklinge baumschere
FISKARS Ersatzklinge, Blister verpackt, für PowerGear II Schere L77 Amboss und Schrauben in Blisterverpackung passend zu: PowerGear II Getriebeastschere L77 (Art.-Nr. 4000 819 517) Weitere technische Eigenschaften: Ausführung: Blister verpackt
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
45.00 mm
WIDTH GRO:
170.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
.435000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Ast- und Baumscheren
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,80*
€ 15,63*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 15,95*
€ 21,03*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 16,94*
€ 22,21*
1 Tag
9
3
Frei Haus
ab € 17,12*
€ 24,20*
Lager 4445
40
1
€ 7,90*
ab € 27,63*
€ 35,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
112580
ab € 33,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.