| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-298340-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000824058 EAN/GTIN: 4004254336805 |
| |
|
| | |
| PADRE Aufsteckrohr für Zugringschlüssel 839 R, für Schlüsselweite 22 - 30 mm, Länge 460 mm Stahlrohr verchromt Weitere technische Eigenschaften: Länge: 460mm Material: Stahlrohr verchromt Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 25.00 mm | WIDTH GRO: | 25.00 mm | DEPTH GRO: | 460.00 mm | WEIGHT GRO: | .760000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zugringschlüssel |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,55* | € 13,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,69* | € 13,17* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,67* | € 13,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 10,17* | € 13,85* | | | | Lager 4445 | | | | 2 | | € 7,90* | ab € 13,32* | € 17,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|