Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-298397-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000824730 EAN/GTIN: 4020772051648 |
| |
|
| | |
| AMF Gelenkhakenschlüssel No. 775 C, für Außen-Ø 20 - 35 mm für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981 Spezialstahl gehärtet und im Brünierton angelassen mit Aufhängeloch abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 10.00 mm | WIDTH GRO: | 30.00 mm | DEPTH GRO: | 115.00 mm | WEIGHT GRO: | .048000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,65* | € 10,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,90* | € 11,34* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,13* | € 11,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,18* | € 11,74* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,26* | € 23,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|