Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄFER Messuhr M2 SW, mit Stoßschutz, 10 mm Ablesung 0,01 mm 299843-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-299843-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000851509
EAN/GTIN:
     4031452101270
Suchbegriffe:
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
messuhr käfer
messuhr
KÄFER Messuhr M2 SW, mit Stoßschutz, 10 mm Ablesung 0,01 mm wasser- und öldicht mit Stoßschutz ein Gummibalg verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und Verunreinigungen an der Eintrittstelle des Messbolzens in den Schaft die Abdichtung des oberen Messbolzens ist durch eine Schutzkappe mit O-Ring gewährleistet die Konzeption des Metallaußenringes und dessen Montage ermöglicht einen perfekten Wasserschutz O-Ringe, ein flaches Deckglas und ein solide aufgeschraubter Messingring sind die besonderen Kennzeichen zwischen dem drehbaren Außenring und dem Metallgehäuse der Messuhr befindet sich ein O-Ring die Rückwand ist ebenfalls mit einem speziellen Gummiring abgedichtet Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl verstellbare Toleranzmarken mit 2 Zeigern 1 Zeigerumdrehung: 1,0mm prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
27.00 mm
WIDTH GRO:
68.00 mm
DEPTH GRO:
135.00 mm
WEIGHT GRO:
.190000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Messgeräte
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 81,68*
€ 91,96*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 81,61*
€ 91,99*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 82,96*
€ 94,01*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 83,11*
€ 94,27*
Lager 4445
80
Frei Haus
ab € 116,78*
€ 131,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 65,22*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 34,24*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 31,17*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,49*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,63*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,25*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,88*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,88*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 73,77*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 54,32*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,49*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 27,56*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,88*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,94*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.