Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÖRGER & GÄßLER Gelenkstativ, hydraulisch, Aktionsradius 300 299874-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-299874-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000851553
EAN/GTIN:
     4260180710038
Suchbegriffe:
3-D Mess-Gelenkstativ
3D Mess-Gelenkstativ
Gelenkstativ
Messgelenkstativ
HÖRGER & GÄßLER Gelenkstativ, hydraulisch, Aktionsradius 300 mm hydraulisch Zentralklemmung über Spannknopf Klemmkraft stufenlos regulierbar Feineinstellung mit hoher Stabilität mit Messuhraufnahme Ø 8 mm H7 und Schwalbenschwanzklemmung starker Magnetfuß mit prismatischer Sohle schaltbar Weitere technische Eigenschaften: Ausführung: hydraulisch Magnetfußhöhe: 55mm Magnetfußtiefe: 50mm Magnetfußbreite: 60mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
65.00 mm
WIDTH GRO:
111.00 mm
DEPTH GRO:
318.00 mm
WEIGHT GRO:
2.379000 kg
CUSTOMS NUMBER:
90249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: 3-d mess-gelenkstativ, Messgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,74*
€ 316,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,71*
€ 309,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,46*
€ 295,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,18*
€ 278,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,62*
€ 261,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.