| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-299910-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000851656 EAN/GTIN: 4054773009346 |
| |
|
| | |
| Magnetfuß, Magnetfußtiefe 60 x Magnetfußhöhe 80 mm, Magnetfußbreite 75 mm, M10 Ersatzmagnetfuß Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 140.00 mm | WIDTH GRO: | 260.00 mm | DEPTH GRO: | 480.00 mm | WEIGHT GRO: | 15.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 90319000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messgeräte, Messwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,48* | € 53,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 42,62* | € 53,60* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 42,20* | € 54,73* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,38* | € 55,05* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 70,29* | € 83,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|