Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Wanddose, Steckerstellung 6 h, 16 A 400 V, mit Klappdeck 300678-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-300678-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000873890
EAN/GTIN:
     4028232003923
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Wanddose, Steckerstellung 6 h, 16 A 400 V, mit Klappdeckel IP44 5-polig spritzwassergeschützt (IP44) mit Kabeleinführung und Klappdeckel alle Anschluss-Schrauben geöffnet Schnellmontagesystem Spannung 400V Steckerstellung 6h Weitere technische Eigenschaften: Steckerstellung: 6h Schutzklasse: IP44
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
95.00 mm
WIDTH GRO:
86.00 mm
DEPTH GRO:
137.00 mm
WEIGHT GRO:
.261000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose 5p 16a 6h 400v, cee wanddose, cee wanddose 16a, Aufputzschalter & -steckdosen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 3,93*
€ 5,85*
4 Tage
69
1
€ 8,90*
ab € 4,03*
€ 5,88*
1 Tag
49
1
€ 5,59*
ab € 4,05*
€ 5,91*
2 Tage
69
1
€ 4,99*
ab € 4,12*
€ 6,02*
Lager 4445
80
5
€ 7,90*
ab € 5,80*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
601.256
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.