| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-303589-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8000103129 EAN/GTIN: 4016208363775 |
| |
|
| | |
| SC JOHNSON Hautpflegecreme Stokolan® Hand & Body, Lotion, parfümiert, 1 l, Softflasche feuchtigkeitsspendende Lotion für Hände sowie Körper für normale Haut sehr gute Pflegewirkung und schnelles Einziehen in die Haut gibt der Haut Feuchtigkeit und fördert die natürliche Hauterneuerung Weitere technische Eigenschaften: Ausführung: Lotion, parfümiert Eigenschaft: hauthydratisierend Gebinde: Softflasche Reinigungsbereich: Gesicht sowie zur Ganzkörperpflege passend für: Vario-Spendersystem Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 70.00 mm | WIDTH GRO: | 90.00 mm | DEPTH GRO: | 225.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.080000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 33049900 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Bodylotion, Hautlotion, Hautpflegelotion, Körperlotion, Pflegeemulsion, Pflegelotion, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, hautpflegelotion 1000 ml spenderflasche, feuchtigkeitscreme, hautlotion flasche, Cremes |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,05* | € 36,63* | | | | | | 3 Tage | | | 9 | | € 9,95* | ab € 248,53* | € 279,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|