Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC JOHNSON Hautpflegecreme Stokolan® Hand & Body, Lotion, pa 303590-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-303590-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8000103196
EAN/GTIN:
     4016208363720
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
SC JOHNSON Hautpflegecreme Stokolan® Hand & Body, Lotion, parfümiert, 100 ml, Tube feuchtigkeitsspendende Lotion für Hände sowie Körper für normale Haut sehr gute Pflegewirkung und schnelles Einziehen in die Haut gibt der Haut Feuchtigkeit und fördert die natürliche Hauterneuerung Weitere technische Eigenschaften: Ausführung: Lotion, parfümiert Eigenschaft: hauthydratisierend Gebinde: Tube Reinigungsbereich: Gesicht sowie zur Ganzkörperpflege
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
35.00 mm
WIDTH GRO:
60.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
.115000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,18917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,88*
€ 77,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,17*
€ 76,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,75*
€ 73,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,24*
€ 71,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,16*
€ 70,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,27*
€ 59,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.