Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugträger, aus Polypropylen kompakt 10er, HSK63 306067-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-306067-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000453684
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör für Werkstattwagen
Werkzeugträger, aus Polypropylen kompakt 10er, HSK63, Breite 360 x Tiefe 180 x Höhe 60 mm für Werkzeug-Aufnahmen aus Polypropylen schlag- und bruchfest säure- und kühlmittelbeständig Farbe: schwarz Weitere technische Eigenschaften: Gewicht: 170g Farbe: schwarz Material: aus Polypropylen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
180.00 mm
DEPTH GRO:
360.00 mm
WEIGHT GRO:
.180000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.