| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-306197-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9000454178 EAN/GTIN: 4016849280332 |
| |
|
| | |
| bimos Arbeitsdrehstuhl Unitec, Integralschaum schwarz, Bodengleiter + Fußring, 580-850 mm nach DIN 68877 bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung ergonomisch geformter Sitz und Rückenlehne mit extra großem, robusten Integralschaumpolster beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar Rückenlehne pendelnd gelagert mit stufenloser Neigungsverstellung und 10-facher Höhenverstellung Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher Untergestell mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Fußring für erhöhte Sitzposition Modellbezeichnung: 9651-2000 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 260.00 mm | WIDTH GRO: | 655.00 mm | DEPTH GRO: | 690.00 mm | WEIGHT GRO: | 17.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94013900 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,26* | € 208,36* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,05* | € 208,38* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,23* | € 212,26* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,56* | € 215,13* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 276,53* | € 310,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 276,53* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|