Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
bimos Wechselpolster, passend für Sitz und Rückenlehne, Supe 306238-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-306238-YY
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
9000454290
EAN/GTIN:
4016849479958
Suchbegriffe:
Basisstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
bimos Wechselpolster, passend für Sitz und Rückenlehne, Supertec-Gewebe grau für Arbeitsdrehstühle Neon aus feuer- und wasserresistentem und atmungsaktivem Superfabric-Gewebe für Sitz und Rückenlehne
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
485.00 mm
DEPTH GRO:
670.00 mm
WEIGHT GRO:
3.240000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94019980
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
... >
Arbeitsdrehstühle
>
Zubehör für Arbeitsstühle
>
BIMOS Wechselpolster
Weitere Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl
,
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Labordrehstuhl
,
Laborstuhl
,
Standardlaborstuhl
,
Lederbank
,
Polstergarnitur
,
Sitzgarnitur
,
Sofa
,
Stuhlpolster
,
ergonomischer Bürostuhl
,
stuhlpolster bimos
,
bimos basisstuhl
,
ergonomischer bürostuhl
,
Zubehör für Arbeitsstühle
Angebote
(39)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 120,94*
€ 142,21*
Lager 103
4 Tage
51
Frei Haus
ab € 118,69*
€ 142,22*
Lager 1690
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 123,43*
€ 144,47*
Lager 1498
2 Tage
25
€ 5,45*
ab € 123,35*
€ 144,59*
Lager 4445
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 176,60*
€ 204,80*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,80*
€ 243,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,65*
€ 242,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,92*
€ 228,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,46*
€ 223,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 176,60* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arbeitsdrehstuhl Neon Bodengleiter+Aufstiegshilfe o.Polsterelement grau
Interstuhl Büromöbel
9561-9999-3278
ab € 350,26*
Zubehör
Arbeitsdrehstuhl Neon Rl.Permanentkontakt grau
Interstuhl Büromöbel
9563-9999-3278
ab € 296,54*
Zubehör
Arbeitsdrehstuhl Neon Rl.Permanentkontakt orange
Interstuhl Büromöbel
9563-9999-3279
ab € 296,27*
Zubehör
Bimos Arbeitsstuhl grau,ohne Polster Sitzhöhe 450-620 mm mit Gleiter
Bimos
4016849479835
ab € 282,02*
Zubehör
Bimos Arbeitsstuhl Neon orange,ohne Polster Sitzhöhe 450-620 mm mit Gleiter
Bimos
4016849479828
ab € 322,12*
Zubehör
Bimos Arbeitsstuhl Neon orange,ohne Polster Sitzhöhe 590-870 mm m. Gleiter/Aufst
Bimos
4016849479873
ab € 339,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen