Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
ergonomischer Bürostuhl
>
Artikel
bimos Arbeitsdrehstuhl Nexxit, Integralschaum schwarz, Rolle 306257-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-306257-YY
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
9000454334
EAN/GTIN:
4016849636191
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
bimos Arbeitsdrehstuhl Nexxit, Integralschaum schwarz, Rollen, Grifffarbe blau 450-600 mm bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung intuitive Ein-Hebel-Bedienung ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne Synchrontechnik mit stufenloser Gewichtsregulierung Sitz in Neigung, Höhe und Tiefe verstellbar höhenverstellbare Rückenlehne, in der Neigung 3-fach fixierbar Lendenwirbel-Unterstützung ohne Lordosen-Verstellung Fünffuß-Untergestell aus stabilem Stahlrohr, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden Grifffarbe: blau
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
390.00 mm
WIDTH GRO:
650.00 mm
DEPTH GRO:
690.00 mm
WEIGHT GRO:
20.340000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
... >
Arbeitsstühle
>
Standard-Arbeitsdrehstühle
>
Arbeitsdrehstuhl Nexxit BIMOS
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
Labordrehstuhl
,
Laborstuhl
,
Standardlaborstuhl
,
ergonomischer Bürostuhl
,
interstuhl bürodrehstuhl royal
,
ergonomischer bürostuhl
,
ergonomischer bürostuhl goal
,
Standard-Arbeitsdrehstühle
Angebote
(35)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,12*
€ 305,03*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,49*
€ 305,04*
Lager 245
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 272,92*
€ 312,39*
Lager 1498
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 276,19*
€ 317,65*
Lager 4445
7 Tage
40
Frei Haus
ab € 388,93*
€ 438,91*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,91*
€ 522,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,60*
€ 514,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,19*
€ 480,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,53*
€ 475,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,93*
€ 462,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Armlehnen für Arbeitsdrehstuhl AIR FLOW, schwarz, 1 Paar, multifunktional, vierfach verstellbar.
Bimos
9039-217
ab € 71,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen