Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler, 70-120 l Deckel gelb, H810xB370xT410mm 306383-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-306383-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000466315
EAN/GTIN:
     4025897800133
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallsammler, 70-120 l Deckel gelb, H810xB370xT410mm für 70-/120-l-Kunststoffsäcke robustes, schlagfestes Stahlrohrgestell, Oberfläche galvanisch verzinkt Kunststoffdeckel eckig mit Klemmring zur Sackbefestigung Weitere technische Eigenschaften: Deckelausführung: Kunststoff
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
85.00 mm
WIDTH GRO:
395.00 mm
DEPTH GRO:
945.00 mm
WEIGHT GRO:
2.410000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 27,42*
€ 35,14*
1 Tag
44
1
€ 5,45*
ab € 27,43*
€ 35,30*
1 Tag
30
1
€ 5,59*
ab € 28,58*
€ 36,40*
2 Tage
43
1
€ 4,99*
ab € 28,65*
€ 36,41*
Lager 4445
40
1
€ 7,90*
ab € 41,61*
€ 51,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
1386
ab € 94,67*
Ähnlich
Gebr. Werth
AS2007
ab € 27,49*
Ähnlich
Gebr. Werth
AS2009
ab € 36,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.