Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Schriftband, flexibles Nylonband, Bandbreite 12 mm Band 306741-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-306741-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000484101
EAN/GTIN:
     071701184900
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO Schriftband, flexibles Nylonband, Bandbreite 12 mm Bandlänge 3,5 m, schwarz auf gelb Flexible Nylonbänder: speziell für die Markierung von Kabeln und Drähten durch hohe Haftfähigkeit und Flexibilität sind sie anderen Produkten überlegen, auch in Umgebungen, wo sie Schmutz und Öl ausgesetzt sind Bandlänge 3,5 m
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
32.00 mm
WIDTH GRO:
85.00 mm
DEPTH GRO:
110.00 mm
WEIGHT GRO:
.050000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 26,032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,20*
€ 185,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,28*
€ 177,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,94*
€ 165,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,75*
€ 157,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 131,89*
€ 156,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 130,16*
€ 154,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.