|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4445-307293-YY Herst.-Nr.: BB2102-2S EAN/GTIN: 4055091300979 |
| |
|
|  |  |
 | Big Bag Transportsack Mineralwolle, 4 Hebeschlaufen, Schürze, beschichtet, TK 250 kg, 2-seitiger Aufdruck, 300 Stk/VE Mit dem beschichteten Big Bag Transportsack Mineralwolle inkl. 4 Hebeschlaufen für die Aufnahme via Stapler transportieren Sie kleine Mengen Glas-, Mineral-, Stein- und Schlackenwolle bis 250 kg Gewicht einfach und dank Einfüllschürze verlustfrei. Ein Aufdruck warnt vor dem gesundheitsgefährdenden Inhalt. Ideal zum Entsorgen von kleinen Mengen Mineralwolle Inkl. Schürze für verlustfreies Einfüllen Mit 4 Hebeschlaufen zum Aufnehmen via Stapler UV-stabilisiert Geringer Platzbedarf beim Lagern in leerem Zustand Inkl. Warndruck 100 % recyclingfähig Tragkraft: 250 kg Mit 1- oder 2-seitigem Aufdruck erhältlich Material = Polypropylen (PP) Volumen = 2,4 m³ Farbe = weiß VE = 300 Stk/VE Weitere Informationen:  |  | Volumen: | 2.4 m³ | Farbe: | weiß | Material: | Polypropylen (PP) | VE: | 300 Stk/VE | CUSTOMS NUMBER: | 39232100 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: bausack, Transportsäcke Big Bag, Transportbehälter |
|  |  |
| |