Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-317460-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9199136787 EAN/GTIN: 4025112076657 |
| |
|
| | |
| Cherry Lasermaus MW3000 JW-T0100 USB 5Tasten schwarz Griffige Seitenflächen-Gummierung Nano-USB-Empfänger: kann dauerhaft im Notebook eingesteckt bleiben 5 Tasten-Maus: Infrarot-Sensor und umschaltbare Auflösung (1000/1750 dpi) Optimiert für Rechtshand-Bedienung Störungsfreie kabellose 2.4 GHz Technologie (ca. 5 m Reichweite) Ein-/Aus-Schalter für zusätzliche Energieeinsparung Einfache Installation keine technischen Kenntnisse notwendig Weitere Informationen: | | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cherry Mäuse, Xtrfy Mäuse, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, ergonomische maus rechts kabellos schwarz, bluetooth maus, bluetooth maus cherry, Computer-Mäuse |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 12,65* | € 15,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 12,80* | € 15,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 13,11* | € 16,16* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 13,36* | € 16,39* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 39,55* | € 47,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|