| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-322489-YY Herst.-Nr.: 4900131 EAN/GTIN: 4056705001312 |
| |
|
| | |
| Abdeckvlies, 1.000mm x 50 lfm., 180 g/m2 Bestens geeignet zum Schutz von Böden, Möbeln, Treppen, Fenstern usw. Leichtes Handling - Die Unterseite des Abdeckvlies ist Stretchfolien-Haftung Rutschfest durch PE-Beschichtung Nur auf trockenen Flächen anwendbar Weitere Informationen: | | DEPTH GRO: | 1000.00 mm | WEIGHT GRO: | 8.916600 kg | CUSTOMS NUMBER: | 56039480 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,55* | € 112,20* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 70,32* | € 112,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,47* | € 121,91* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,00* | € 122,15* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,07* | € 143,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,2014* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|