| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-322502-YY Herst.-Nr.: 5200391 EAN/GTIN: 4056705003910 |
| |
|
| | |
| Flaschen-Präsentkarton 1er, 385 x 92 x 96 mm, natur, offene Welle Die attraktive Verpackung für den gute Tropfen Passend für alle gängigen Flaschenformen wie Bordeaux-, Burgunder-, Champagner- und Schlegelflaschen u.v.m. Ansprechende Optik durch aussenliegende, offene Wellenstruktur Inklusive Automatikboden für einfache und schnelle Montage Für unterschiedliche Flaschenhöhen geeignet Weitere Informationen: | | WEIGHT GRO: | .160000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,64* | € 2,26* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,79* | € 2,34* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 58,24* | € 99,96* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 58,61* | € 100,54* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 106,44* | € 133,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,1288* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|