| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-322528-YY Herst.-Nr.: 9400013 EAN/GTIN: 4056705100152 |
| |
|
| | |
| Signode Umreifungsband aus PP, Dylastic® Großrolle, 12,7 mm x 2.438 lfm., Kern-Ø 406 mm, Stärke 0,56mm, schwarz Hochwertiges Umreifungsband aus Polypropylen Aus 95 % Neupolymer gefertigt Beste Verschlussfestigkeitswerte durch glatte Oberfläche Glatte Bänder verringern den Reibungswiderstand - kein Bandspannungsverlust Höhere Bruchlast bei gleicher Bandabmessung durch Vollmaterial statt Waffelung Hervorragende Elastizität Verschliessbar durch Verschweissen oder Verschlusshülsen Kerndurchmesser: 406 mm Gewicht je Rolle: ca. 15,3 kg Weitere Informationen: | | DEPTH GRO: | 12.70 mm | WEIGHT GRO: | 15.300000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 102,33* | € 179,16* | | | | | | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 102,24* | € 179,45* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 101,71* | € 183,49* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 125,65* | € 196,14* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 380,48* | € 439,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 190,24* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|