Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbare Alu-Sackkarre 322531-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-322531-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     3900035
EAN/GTIN:
     4056705100275
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Klappbare Alu-Sackkarre Leichte Aluminium-Sackkarre Extrem flach zusammenlegbar Auf Knopfdruck wird aus der Sackkarre ein kompaktes Paket Räder mit Rollenlager Teleskopisch verstellbarer Zugbügel Abmessung Schaufel: 320 x 490 mm (L x B) Gewicht: 5,20 kg
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
70.00 mm
WIDTH GRO:
770.00 mm
DEPTH GRO:
505.00 mm
WEIGHT GRO:
5.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Weitere Suchbegriffe: Stahlrohrkarre, Stapelkarre, kistenkarre klappbar, kistenkarre, Sackkarren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4
€ 7,90*
ab € 117,58*
€ 175,89*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 117,98*
€ 185,42*
Frei Haus
ab € 153,11*
€ 186,28*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,93*
€ 193,29*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 189,97*
€ 229,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,57*
€ 273,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,19*
€ 271,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,26*
€ 256,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,63*
€ 247,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,97*
€ 226,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.