| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-322539-YY Herst.-Nr.: 2000305 EAN/GTIN: 4056705100466 |
| |
|
| | |
| Spann- und Zurrgurt, 50mmx8m, U-Profilhaken,Standardratsche 0,5m, 2000/4000 daN Spanngurt aus robustem, imprägniertem Polyester-Gurtband Ideal um Ladungen auf Paletten, LKWs oder Anhängern zu sichern Gefertigt nach DIN EN 12195 mit GS Zeichen Scheür- und abriebfest ausgerüstet, oberflächenschonend Besonders dehnungsarm Beschlagteile aus verzinktem Stahl Vorspannkraft bei 50 daN SHF: 300 daN Zulässige Zugraft LC im Direktzug: 2000 daN Zulässige Zugraft LC in der U-Form: 4000 daN Länge Festende mit Ratsche: 0,5 m Weitere Informationen: | | DEPTH GRO: | 50.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.200000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 63079098 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,58* | € 31,04* | | | | | 11 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 24,13* | € 32,18* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 29,54* | € 55,45* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 51,98* | € 67,75* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 56,04* | € 72,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 28,02* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|