| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-322975-YY Herst.-Nr.: 7340208 EAN/GTIN: 4056705402089 |
| |
|
| | |
| Luftpolster-Flachbeutel, 1 VE = 250 Stk Schützt empfindliche Produkte vor Zerbrechen, Zerkratzen, Staub und Feuchtigkeit Auch für stossempfindliche Produkte aus Keramik, Glas oder Porzellan geeignet Spart Versandkosten durch geringes Eigengewicht Einfaches Befüllen durch glatte Innenseite Durch aussenliegende Noppen entstehen keine Noppenabdrücke auf dem Packgut Verschweissbar 1 VE = 250 Stk Weitere Informationen: | | WIDTH GRO: | 300.00 mm | DEPTH GRO: | 200.00 mm | WEIGHT GRO: | .007000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,1305* | € 0,2268* | | | | | 8 Tage | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,1837* | € 0,2437* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 32,95* | € 49,175* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 34,075* | € 50,425* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 51,35* | € 66,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,2054* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|