| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-323042-YY Herst.-Nr.: 9060029 EAN/GTIN: 4056705600294 |
| |
|
| | |
| Beutelverschlussgerät, für Verschluss von Beuteln, für Klebeband Zum einfachen und schnellen Verschliessen von Beuteln Für Beutel jeder Grösse geeignet Verschliesst Beutel mit 76 mm langen Klebebandstreifen Passende Klebebandrollen: 120 x 12 mm (Durchmesser x B) Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 85.00 mm | WIDTH GRO: | 225.00 mm | DEPTH GRO: | 160.00 mm | WEIGHT GRO: | .950000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84223000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,66* | € 32,30* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,11* | € 33,92* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 3,99* | ab € 27,29* | € 35,21* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 28,47* | € 36,54* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 33,84* | € 43,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|