Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel 80x120mm, 50µ, transparent, Euroloc 323099-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-323099-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160202
EAN/GTIN:
     4056705602021
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
PE-Druckverschlussbeutel 80x120mm, 50µ, transparent, Eurolochung, 1 VE = 2000 Stk Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig Besonders stabil und reissfest Auch in bedruckter Ausführung lieferbar Frei von Kieselsäure (Silicic Acid) Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung * Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt./span1 VE = 2000 Stk
Weitere Informationen:
WIDTH GRO:
120.00 mm
DEPTH GRO:
80.00 mm
WEIGHT GRO:
.002000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,07*
€ 45,75*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,60*
€ 48,44*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,79*
€ 49,72*
Lager 4445
40
€ 7,90*
ab € 26,27*
€ 52,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 40,65*
€ 53,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,34*
€ 62,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,07*
€ 60,77
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,30*
€ 44,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,53*
€ 38,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,86*
€ 37,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,65*
€ 36,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,27*
€ 31,26
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01314* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.