| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-323121-YY Herst.-Nr.: 8260245 EAN/GTIN: 4056705602458 |
| |
|
| | |
| LDPE-Schlauchfolie, 700 mm breit x 125 lfm - 100 µ Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit Aus sehr reiss- und durchstossfestem LDPE Kerndurchmesser: 76 mm Rollendurchmesser: 200 mm Gewicht je Rolle: 16 kg Weitere Informationen: | | DEPTH GRO: | 700.00 mm | WEIGHT GRO: | 16.100000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39201025 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchfolien |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,42* | € 82,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,40* | € 90,52* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,12* | € 92,08* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,70* | € 95,08* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 74,32* | € 105,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 125 Meter (ab € 0,59456* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|